Non retournable

Legrand - SOFT RED OR GREEN LIGHT DIFFUSER FOR HOT EL 2 MOD. ARTEOR CARRE BLANC - 572224

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • douille - autre

  • couleur de la source lumineuse - autre

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP40

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245065722246

Réf. Sonepar

00001572224

Réf. Fournisseur

572224

Marque

Legrand

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

douille:

autre

couleur de la source lumineuse:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

tension nominale:

230 V

source lumineuse fournie:

Oui

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

41.5 mm

SOFT RED OR GREEN LIGHT DIFFUSER FOR HOT EL 2 MOD. ARTEOR CARRE BLANC Gamme Artéor Hors France vendue à l'internaltional

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.