Legrand - SOFT RED OR GREEN LIGHT DIFFUSER FOR HOT EL 2 MOD. ARTEOR CARRE MAGNESIUM - 572724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille - autre
couleur de la source lumineuse - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP40
tension nominale - 230 V
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245065727241
Réf. Sonepar
00001572724
Réf. Fournisseur
572724
Marque
Legrand
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille:
autre
couleur de la source lumineuse:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
tension nominale:
230 V
source lumineuse fournie:
Oui
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Non
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
couleur:
aluminium
transparent:
Non
puissance de la lampe max.:
1 W
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
41.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


