Non retournable

Legrand - Sonnerie de forte puissance - 200V à 250V - 041439

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 98 dB

  • fréquence du signal sonore - 50...60 Hz

  • tension nominale (Un) - 207...253 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060414399

Réf. Sonepar

00001041439

Réf. Fournisseur

041439

Marque

Legrand

volume:

98 dB

fréquence du signal sonore:

50...60 Hz

tension nominale (Un):

207...253 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

0.1 A

radioguidé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Sonnerie forte puissance Ø250mm IP44 IK07 tension 230V~ pour usage industriel et alarme

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.