Non retournable

Legrand - Sonnerie téléphonique - IP31 - IK07- 230V~ - 041544

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 90 dB

  • fréquence du signal sonore - 50...60 Hz

  • tension nominale (Un) - 207...253 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP31

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060415440

Réf. Sonepar

00001041544

Réf. Fournisseur

041544

Marque

Legrand

volume:

90 dB

fréquence du signal sonore:

50...60 Hz

tension nominale (Un):

207...253 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP31

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

0.02 A

radioguidé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Sonnerie téléphonique standard IP31 IK07 pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant - alimentation 230V~ - 50Hz/60Hz - réglage du volume sonore de 50dBA à 90dBA + 5dBA à 1m

Les Atouts de l'article:

Sonnerie téléphonique standard - IP31 - IK07Alimentation : 230V~ - 50Hz/60Hz - Consommation électrique : 20mAMulti-tension réseau téléphonique 25V~ à 120V~Réglage du volume sonore de 50dBA à 90dBA + 5dBA à 1m15Hz à 60Hz

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.