Legrand - Sonnerie téléphonique lumineuse - IP31 - IK07 - 041546

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 90 dB

  • fréquence du signal sonore - 50...60 Hz

  • tension nominale (Un) - 207...253 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP31

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060415464

Réf. Sonepar

00001041546

Réf. Fournisseur

041546

Marque

Legrand

volume:

90 dB

fréquence du signal sonore:

50...60 Hz

tension nominale (Un):

207...253 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP31

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

0.02 A

radioguidé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Sonnerie téléphonique lumineuse IP31 IK07 classe II pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant - alimentation 230V~ - 50Hz/60Hz - réglage du volume sonore de 50dBA à 90dBA + 5dBA à 1m

Les Atouts de l'article:

Sonnerie téléphonique lumineuse - IP31 - IK07 - Classe IIAlimentation : 230V~ - 50Hz/60Hz - Consommation électrique : 20mAMulti-tension réseau téléphonique 25V~ à 120V~ - 15Hz à 60HzRéglage du volume sonore de 50dBA à 90dBA + 5dBA à 1mEquipée d'un clignotant lumineux à LED longue durée (100000h)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.