Legrand - Sortie de câble 20A avec bornier Plexo complet encastré gris - 069849L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - autre

  • technique de raccordement - borne à vis

  • couleur - gris

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971883796

Réf. Sonepar

00001188379

Réf. Fournisseur

069849L

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

autre

technique de raccordement:

borne à vis

couleur:

gris

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7046

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

61 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Sortie de câble étanche avec bornier 3 bornes d'arrivée 2,5mm² et 3 bornes en face avant pour raccordement facile Plexo 20A IP55 livrée complète avec support plaque pour fixation en encastré - gris

Les Atouts de l'article:

Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à visIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directionsIK07 : résistance à un choc de 2 joules

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand