Legrand - Sortie de câble Céliane - avec serre-câble - CM0181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - sans borne
couleur - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972422765
Réf. Sonepar
00001242276
Réf. Fournisseur
CM0181
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
sans borne
couleur:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
30.5 mm
Les Atouts de l'article:
Connexion par câble rigide 2.5mm² Pour câbles Ø5m à Ø13mm Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


