Non retournable

Legrand - Sortie de câble Céliane - enjoliveur Titanium et support - CY0181

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - autre

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - titane

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972444507

Réf. Sonepar

00001244450

Réf. Fournisseur

CY0181

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

autre

technique de raccordement:

sans borne

couleur:

titane

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

74 mm

profondeur d'appareil:

30.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Sortie de câble Céliane - livrée avec serre-câble, enjoliveur Titanium et support montés, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Livrée avec serre-câbleRaccordement par fil rigide section 2.5mm²Pour câbles Ø5m à Ø13mmFinition TitaniumA équiper d'une plaque Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand