Legrand - Sortie de câble Céliane équipée de bornes de raccordement - CM0183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne automatique
couleur - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972422796
Réf. Sonepar
00001242279
Réf. Fournisseur
CM0183
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
borne automatique
couleur:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
38 mm
Les Atouts de l'article:
Livrée avec serre-câble Section de câble : face avant 4 x 1,5mm² ; face arrière : 4 x 2 x 1,5mm² Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.




