Legrand - Sortie de câble - Céliane - Finition blanc - 067717

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - autre
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060677176
Réf. Sonepar
00001067717
Réf. Fournisseur
067717
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
autre
couleur:
blanc
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
numéro RAL (équivalent):
9003
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble Céliane Blanc Encastré A équiper d'une plaque
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


