Legrand - Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W -alu - 064898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971504486
Réf. Sonepar
00001150450
Réf. Fournisseur
064898
Marque
Legrand
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Non
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
pays de fabrication:
FRANCE
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Oui
longueur de code (bit):
0
nombre de commandes:
0
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble connectée with Netatmo 3000W maximum, protégée contre les surchargesPossibilité d'associer une ou plusieurs commandes sans fils with Netatmo pour commander la sortie de câble connectéeFonctions :- ON/OFF- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrableCompatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4/6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000 W)Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque intégrée et protection de chantier - Effet Alu
Les Atouts de la gamme:
Céliane with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


