Legrand - Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W -noir - 064847

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - noir
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971504363
Réf. Sonepar
00001150436
Réf. Fournisseur
064847
Marque
Legrand
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Non
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Oui
nombre de commandes:
0
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble connectée with Netatmo 3000W maximum, protégée contre les surchargesPossibilité d'associer une ou plusieurs commandes sans fils with Netatmo pour commander la sortie de câble connectéeFonctions :- ON/OFF- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrableCompatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4 ordres et 6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W)Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque intégrée et protection de chantier - Noir
Les Atouts de la gamme:
Céliane with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


