Legrand - Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W -titane - 064882

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - encastré

  • couleur - titane

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971014695

Réf. Sonepar

00001101677

Réf. Fournisseur

064882

Marque

Legrand

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

titane

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Non

mode commutation:

Oui

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

numéro RAL (équivalent):

7006

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Oui

nombre de commandes:

0

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Sortie de câble connectée compatible fil pilote avec fonctions mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramètrable - finition titane livrée complète monobloc avec protection de chantier

Les Atouts de l'article:

Sortie de câble connectée with Netatmo 3000W maximum, protégée contre les surcharges Possibilité d'associer une ou plusieurs commandes sans fils with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée Fonctions :- ON/OFF- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable Compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4/6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000 W) Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque intégrée et protection de chantier - Titane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand