Legrand - Sortie de câble standard dooxie finition blanc - sachet - 095221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP21
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971087286
Réf. Sonepar
00001108728
Réf. Fournisseur
095221
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
capacité des bornes:
sans
technique de raccordement:
sans borne
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
39.45 mm
Les Atouts de l'article:
Compatible avec le design Dooxie IP21 : protégée contre les corps solides supérieurs à 12,5mm et protégée contre les chutes verticales de goutes d'eau (condensation)
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


