Non retournable

Legrand - Sortie de câbles avec serre-câbles Soliroc IK10 IP55 - 077850

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - sans

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - chrome

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060778507

Réf. Sonepar

00001077850

Réf. Fournisseur

077850

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

sans

technique de raccordement:

sans borne

couleur:

chrome

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

largeur d'appareil:

70.4 mm

hauteur d'appareil:

70.4 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Sortie de câbles avec serre-câbles Soliroc IK10 IP55 livré avec enjoliveur - antivandale - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

Les Atouts de l'article:

Sortie de câbles SolirocIK10 - IP55Livrée avec serre-câblesMécanisme livré avec enjoliveurs

Les Atouts de la gamme:

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand