Legrand - Sortie de câbles étanche avec bornier Plexo complet IP55 encastré - gris - 069849

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - gris
adapté à la classe de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060698492
Réf. Sonepar
00001069849
Réf. Fournisseur
069849
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
capacité des bornes:
sans
technique de raccordement:
sans borne
couleur:
gris
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
Les Atouts de l'article:
Equipée de 3 bornes d'arrivées 2,5mm² et 3 bornes en face avant pour raccordement facile
IP55 - IK08 - 20A
Livré complet - plaque déclipsée
Possibilité de monter les griffes référence 084900 et référence 084901
Sorties de câbles avec bornier Plexo complet encastré - Gris
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


