Legrand - Sous-ensemble bloc voyant lum Osmoz raccordement par languette 230V~ rouge - 023036

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 195.5...264.5 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

  • transfo intégré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060230364

Réf. Sonepar

00001023036

Réf. Fournisseur

023036

Marque

Legrand

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

195.5...264.5 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

195.5...264.5 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par fiche plate

type de fixation:

fixation frontale

Sous-ensemble bloc pour voyant lumineux Osmoz raccordement par languette 230V~ - rouge - bloc étrier 1 poste - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Sous-ensemble bloc pour voyant lumineux Osmoz composable Bloc étrier 1 poste - Rouge - 230V~ Bloc de contact avec étrier assemblé IP20 Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand