🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Stylo à encre noire Ø0,35mm pour table traçante Logicab2 - 038546

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Stylo à encre noire Ø0,35mm pour table traçante Logicab2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 80 mm

  • largeur - 15 mm

  • couleur - noir

  • crantage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060385460

Réf. Sonepar

00001038546

Réf. Fournisseur

038546

Marque

Legrand

modèle:

autre

longueur:

80 mm

largeur:

15 mm

couleur:

noir

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

à enficher

Stylo à encre noire Ø0,35mm pour table traçante Logicab2 pour ambiance industrielle

Les Atouts de l'article:

Stylo à encre noire pour table traçante référence 038540Ø0,35mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.