Legrand - Support 2 à 3 modules pour montage Mosaic dans colonnes/colonnettes universelles - 653178

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971284654

Réf. Sonepar

00001128468

Réf. Fournisseur

653178

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Oui

Support pour montage d'appareillage 2 à 3 modules Mosaic dans colonnes ou colonnettes universelles - à associer à un support Batibox - matière ABS

Les Atouts de l'article:

Adapateur pour montage d'appareillage Mosaic 2 à 3 modules sur couvercle largeur 80mm des colonnes universelles Matière : ABS Permet un clippage direct d'appareillage

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.