Non retournablenouveau

Legrand - Support appareillage boîte de sol HZ 4 MOD + isolateur - 981366

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support appareillage boîte de sol HZ 4 MOD + isolateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables - 2

  • nombre d'entrées de conduit - 2

  • modèle - forme de gobelet

  • profondeur - 52.5 mm

  • largeur - 74 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972952958

Réf. Sonepar

00001295295

Réf. Fournisseur

981366

Marque

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

2

nombre d'entrées de conduit:

2

modèle:

forme de gobelet

profondeur:

52.5 mm

largeur:

74 mm

longueur:

175.2 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

nombre de délestages de traction:

2

matériau:

autre

technique d'installation:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur triphasé faibles pertes 400 triangl e- 400V étoile+N 400kVA avec indice de protection IP21

Les Atouts de l'article:

Les parties isolantes sont nécessaires uniquement dans le cas du remplacement de la version plancher technique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.