Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Legrand - Support appareillage boîte de sol HZ 6 MOD + isolateur - 981367

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support appareillage boîte de sol HZ 6 MOD + isolateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables - 3

  • nombre d'entrées de conduit - 2

  • modèle - forme de gobelet

  • profondeur - 52.5 mm

  • largeur - 74 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972952965

Réf. Sonepar

00001295296

Réf. Fournisseur

981367

Marque

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

3

nombre d'entrées de conduit:

2

modèle:

forme de gobelet

profondeur:

52.5 mm

largeur:

74 mm

longueur:

213.2 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

nombre de délestages de traction:

2

matériau:

autre

technique d'installation:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Support de boîte de sol pour appareillage horizontal 6 modules avec isolateur intégré