Legrand - Support appareillage boîte de sol HZ 8 MOD + isolateur - 981368

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'appareils encastrables - 4
nombre d'entrées de conduit - 2
modèle - forme de gobelet
profondeur - 52.5 mm
largeur - 74 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972952972
Réf. Sonepar
00001295297
Réf. Fournisseur
981368
Marque
Legrand
nombre d'appareils encastrables:
4
nombre d'entrées de conduit:
2
modèle:
forme de gobelet
profondeur:
52.5 mm
largeur:
74 mm
longueur:
258.2 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
2
matériau:
autre
technique d'installation:
autre
pays de fabrication:
FRANCE


