Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Legrand - Support appareillage boîte de sol VT 12 MOD + isolateur - 981370

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support appareillage boîte de sol VT 12 MOD + isolateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables - 6

  • nombre d'entrées de conduit - 6

  • modèle - forme de gobelet

  • profondeur - 72.2 mm

  • largeur - 243 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972952996

Réf. Sonepar

00001295299

Réf. Fournisseur

981370

Marque

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

6

nombre d'entrées de conduit:

6

modèle:

forme de gobelet

profondeur:

72.2 mm

largeur:

243 mm

longueur:

212 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

nombre de délestages de traction:

4

matériau:

autre

technique d'installation:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Support boîte de sol pour appareillage verticaux 12 modules avec isolateur intégré