Legrand - Support appareillage boîte de sol VT 16 MOD + isolateur - 981371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'appareils encastrables - 8
nombre d'entrées de conduit - 6
modèle - forme de gobelet
profondeur - 72.2 mm
largeur - 243 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972953009
Réf. Sonepar
00001295300
Réf. Fournisseur
981371
Marque
Legrand
nombre d'appareils encastrables:
8
nombre d'entrées de conduit:
6
modèle:
forme de gobelet
profondeur:
72.2 mm
largeur:
243 mm
longueur:
257 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
4
matériau:
autre
technique d'installation:
autre
pays de fabrication:
FRANCE


