Legrand - Support barres Alu 630A alignées montage traverse - talon - XL3HP - 0SBXXM630ALT

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support barres Alu 630A alignées montage traverse - talon - XL3HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 450 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972960120

Réf. Sonepar

00001296012

Réf. Fournisseur

0SBXXM630ALT

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

matériau:

plastique

largeur:

250 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Support talon XL³HP pour barres Aluminium 630A en position alignéee pour montage traverse dans armoires

Les Atouts de l'article:

Support isolant XL³HP pour barres Aluminium en C en position alignée Pour barres Aluminium jusqu'à 630A Pour le montage sur traverses

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.