Legrand - Support barres Alu XL3HP 630A décalées - intermédiaire - 0SBXX630ALI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support barres Alu XL3HP 630A décalées - intermédiaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 270 mm

  • hauteur - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972436281

Réf. Sonepar

00001243628

Réf. Fournisseur

0SBXX630ALI

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

matériau:

plastique

largeur:

270 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

Support intermédiaire barres Alu étagées 630A dans coffrets et armoires de distribution XL³HP 630 et 6300

Les Atouts de l'article:

Support isolant pour barres d'aluminium en position étagéePour barres Aluminium jusqu'à 630APour coffrets et armoires XL³HP 630 12 modules

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand