Legrand - Support barres Alu XL3HP 630A décalées - talon - 0SBXX630ALT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
matériau - plastique
largeur - 270 mm
hauteur - 140 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
XL³ HP
EAN
3414972436298
Réf. Sonepar
00001243629
Réf. Fournisseur
0SBXX630ALT
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
matériau:
plastique
largeur:
270 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Support talon barres Alu étagées 630A dans coffrets et armoires de distribution XL³HP 630 et 6300
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour barres d'aluminium en position étagée Pour barres Aluminium jusqu'à 630A Pour coffrets et armoires XL³HP 630 12 modules
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour barres d'aluminium en position étagée Pour barres Aluminium jusqu'à 630A Pour coffrets et armoires XL³HP 630 12 modules
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.


