Legrand - Support bornier vertical pour coffret et armoire XL3HP 630 - 2SFMVXX

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support bornier vertical pour coffret et armoire XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 192 mm

  • hauteur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972436397

Réf. Sonepar

00001243639

Réf. Fournisseur

2SFMVXX

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

largeur:

192 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

2.5 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

ITALIE

Support bornier vertical pour montage à la verticale de borniers, bornes de terre ou goulotte Lina25 - pour coffrets et armoires 12, 24 et 36 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Support de montage vertical pour le bornierFourni seul

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand