Legrand - Support chemin de câbles pour rack référence 046406 - 046418

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support chemin de câbles pour rack référence 046406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la profondeur de boîtier - 267 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 52 mm

  • hauteur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464189

Réf. Sonepar

00001046418

Réf. Fournisseur

046418

Marque

Legrand

modèle:

rail de montage

adapté à la profondeur de boîtier:

267 mm

matériau:

métal

largeur:

52 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

483 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Support de chemin de câbles haut (grilles guide-câbles) pour rack 19" Haute Densité référence 046406

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand