🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Support de PDU pour baies LCS3 19pouces 42U - 046575

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 71 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1858 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970330376

Réf. Sonepar

00001046575

Réf. Fournisseur

046575

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

71 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1858 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

25 mm

hauteur:

1858 mm

profondeur:

73 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL:

0

Support de PDU pour baies LCS³ 19pouces 42U montage vertical fixation à vis ou boutonnières

Les Atouts de l'article:

Support de PDU Pour baies 42U Support vertical se fixant à l'arrière des baies et baies serveur 19pouces LCS³ Permet le montage de PDU 19pouces en vertical et des PDU verticaux par fixation à vis ou boutonnières

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand