Legrand - Support de plaque étroit pour paroi mince Batibox 2x1 module vertical - blanc - 080292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalCaractéristiques principales
modèle - encastré
mode de pose - fixation à clips
sens de montage - vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 1
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 2
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060802929
Réf. Sonepar
00001080292
Réf. Fournisseur
080292
Marque
Legrand
modèle:
encastré
mode de pose:
fixation à clips
sens de montage:
vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
2
avec clou:
Non
type de montage des modules d'insertion:
frontal
avec boîte d'encastrement:
Non
avec vis:
Non
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Support plaque étroit Batibox pour fixation à vis d'appareillage Mosaic sur parois mincesAdapté à l'installation de fonctions Mosaic 2x1 modules en verticalA associer avec 2 boitiers d'isolation référence 080010Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


