Non retournable

Legrand - Support fixe pour jeu de barre 6300A pour XL36300 - 037312

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 94 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 567 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060373122

Réf. Sonepar

00001037312

Réf. Fournisseur

037312

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

94 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

567 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Support fixe isolant 4P renforcé pour jeu de barre jusqu'à 6300A pour XL³4000 et XL³6300 - maintient les barres cuivre plates jusqu'à 3 barres de 200x10mm par pôle

Les Atouts de l'article:

Support fixe isolant 4P renforcé pour jeu de barres jusqu'à 6300AMaintient les barres cuivre plates jusqu'à 3 barres de 200x10mm par pôlePour armoires XL³4000 et XL³6300

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand