Legrand - Support isolant 1P - 1 barre par pôle jusqu'à 280 A - barre 15/18/25x4 - Altis - 037437

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 75 mm

  • profondeur - 53 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Altis

EAN

3245060374372

Réf. Sonepar

00001037437

Réf. Fournisseur

037437

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

18 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

53 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9017

Support isolant pour armoire Altis - pour 1 barre cuivre 15x4mm, 18x4mm ou 25x4mm par pôle universel jusqu'à 280A

Les Atouts de l'article:

Support isolant pour jeux de barres - Armoire Altis Pour 1 barre de cuivre 15mmx4mm, 18mmx4mm ou 25mmx4mm par pôle universel jusqu'à 280A

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)