Legrand - Support isolant barres alu en C - 630 à 1600A- pr gaine à câbles P.725 ou 475mm - 037367

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support isolant barres alu en C - 630 à 1600A- pr gaine à câbles P.725 ou 475mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - traverse de montage

  • matériau - plastique

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 99 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³

EAN

3245060373672

Réf. Sonepar

00001037367

Réf. Fournisseur

037367

Marque

Legrand

modèle:

traverse de montage

matériau:

plastique

largeur:

35 mm

hauteur:

99 mm

couleur:

noir

Support isolant VX³ 630A à 1600A entraxe 75mm pour barres aluminium cuivré étamé en C décalées - montage vertical latéral en gaine à câbles profondeur 725mm et 475mm

Les Atouts de l'article:

Support isolant VX³ 630A à 1600A entraxe 75mm Pour barres aluminium cuivré étamé en C décalées en gaine à câbles Montage vertical latéral en gaine à câbles profondeur 725mm et 475mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.