Legrand - Support isolant M6 pour plaque de montage - XL3HP - 0SPI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support isolant M6 pour plaque de montage - XL3HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973014990

Réf. Sonepar

00001301499

Réf. Fournisseur

0SPI

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

15 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

15 mm

couleur:

blanc

Jeu de 4 supports isolants M6 pour plaque de montage - hauteur 40mm ; fournis avec vis - XL³HP

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 Hauteur 30mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.