🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Support isolant VX3 entraxe 75 -barre alu en C décalée en gaine à câbles P.975mm - 037369

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support isolant VX3 entraxe 75 -barre alu en C décalée en gaine à câbles P.975mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - traverse de montage

  • matériau - plastique

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 199 mm

  • profondeur - 975 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060373696

Réf. Sonepar

00001037369

Réf. Fournisseur

037369

Marque

Legrand

modèle:

traverse de montage

matériau:

plastique

largeur:

35 mm

hauteur:

199 mm

profondeur:

975 mm

couleur:

noir

Support isolant VX³ 630A à 1600A entraxe 125mm Pour barres aluminium cuivré étamé en C décalées - montage vertical latéral en gaine à câbles profondeur 975mm

Les Atouts de l'article:

Support isolant VX³ 630A à 1600A entraxe 125mmPour barres aluminium cuivré étamé en C décalées en gaine à câblesMontage vertical latéral en gaine à câbles profondeur 975mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand