Legrand - Support JDB prof 1200mm entraxe 175 barres Cuivre ép. 10mm alignées XL3HP 6300 - 3SB120S175LH2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
matériau - autre
largeur - 1200 mm
hauteur - 1100 mm
profondeur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972566186
Réf. Sonepar
00001256618
Réf. Fournisseur
3SB120S175LH2
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
autre
largeur:
1200 mm
hauteur:
1100 mm
profondeur:
50 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300Compatible avec barres Cuivre épaisseur 10mm hauteur 80mm à 120mm avec kit visserie référence 3VB120CU10 ou 160 à 200mm avec kit visserie référence 3VB200Pour barres Cuivre épaisseur 10mm hauteur 80mm à 120mm utiliser le kit visserie référence3VB120CU10 ou kit visserie référence 3VB200 pour barres 160 à 200mmFourni avec traversePour montage horizontal ou vertical
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


