Legrand - Support plaque 2 postes Plexo encastré horizontal ou vertical - anthracite - 070094

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972108942

Réf. Sonepar

00001210894

Réf. Fournisseur

070094

Marque

Legrand

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

largeur:

156 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

43.5 mm

Support avec plaque 2 postes étanche IP55 Plexo pour l'installation dans une boite d'encastrement de toutes les fonctions Plexo composables en horizontal ou en vertical - finition anthracite

Les Atouts de l'article:

Support encastré sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable. IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand