Non retournable

Legrand - Support plastique barres cuivre - XL3 HP 160 - 1SFI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support plastique barres cuivre - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972591287

Réf. Sonepar

00001259128

Réf. Fournisseur

1SFI

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

pays de fabrication:

ITALIE

Support plastique pour montage barres de cuivre - montage sur le fond du coffret - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Ensemble de 2 piècesPour le montage de barres de cuivre 12x2mm référence 004819

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand