Legrand - Support pour 1 cadenas Ø5mm ou Ø6mm pour appareils modulaires - 406303

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de cadenas - 1

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier - 5...6 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064063036

Réf. Sonepar

00001406303

Réf. Fournisseur

406303

Marque

Legrand

nombre max. de cadenas:

1

adapté à l'épaisseur de l'étrier:

5...6 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Support pour 1 cadenas Ø5mm ou Ø6mm pour pour disjoncteurs et disjoncteurs différentiels DX³, interrupteurs différentiels DX³-ID et interrupteurs sectionneurs DX³-IS

Les Atouts de l'article:

SupportPour 1 cadenas Ø5mm ou Ø6mmPour disjoncteurs et disjoncteurs différentiels DX³, interrupteurs différentiels DX³-ID et interrupteurs sectionneurs DX³-IS

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand