Legrand - Support pour fixation à griffes Mosaic et Céliane - 2 modules - 200921

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • mode de pose - fixation à griffes

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2

  • nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245062009210

Réf. Sonepar

00001200921

Réf. Fournisseur

200921

Marque

Legrand

modèle:

encastré

mode de pose:

fixation à griffes

sens de montage:

horizontal et vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

avec clou:

Non

type de montage des modules d'insertion:

frontal

avec boîte d'encastrement:

Non

avec vis:

Non

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Support 2 modules pour fixation à griffes de mécanisme Mosaic dans boite d'encastrement ou cadre saillie - à associer pour montage multiposte ou pour plaques spéciale rénovation entraxe 57mm

Les Atouts de l'article:

Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal. Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand