Legrand - Support pour fixation à vis Mosaic et Céliane - 2 modules - 200920

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • mode de pose - fixation avec vis

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2

  • nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245062009203

Réf. Sonepar

00001200920

Réf. Fournisseur

200920

Marque

Legrand

modèle:

encastré

mode de pose:

fixation avec vis

sens de montage:

horizontal et vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

avec clou:

Non

type de montage des modules d'insertion:

frontal

avec boîte d'encastrement:

Non

avec vis:

Non

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Support 2 modules pour fixation à vis de mécanisme Mosaic dans boite d'encastrement ou cadre saillie - à associer pour montage multiposte ou pour plaques spéciale rénovation entraxe 57mm

Les Atouts de l'article:

Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal. Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand