Legrand - Support pour fixation à vis Mosaic et Céliane - 4, 5 ou 2x2 modules - 200922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
mode de pose - fixation avec vis
sens de montage - horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 5
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245062009227
Réf. Sonepar
00001200922
Réf. Fournisseur
200922
Marque
Legrand
modèle:
encastré
mode de pose:
fixation avec vis
sens de montage:
horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
5
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
avec clou:
Non
type de montage des modules d'insertion:
frontal
avec boîte d'encastrement:
Non
avec vis:
Oui
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Les Atouts de l'article:
Permet la composition de configurations multipostes en vertical ou en horizontal. L'entretoise amovible permet de passer de 4 à 5 modules, pour l'utilisation des fonctions étendues ou des mécanismes précâblés
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


