Legrand - Support pour grille guide-câbles pour baie serveur LCS3 profondeur 1000mm - 046479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
largeur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060464790
Réf. Sonepar
00001046479
Réf. Fournisseur
046479
Marque
Legrand
modèle:
rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
70 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
955 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


