Legrand - Support volant complémentaire 1 ou 2 barres par pôle - jusqu'à 1600A - 037323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1202 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2002 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 802 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060373238
Réf. Sonepar
00001037323
Réf. Fournisseur
037323
Marque
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1202 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2002 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
802 mm
matériau:
autre
largeur:
40 mm
hauteur:
171 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Support volant isolant pour jeu de barres pour 1 ou 2 barres par pôle jusqu'à 1600APour barres cuivre plates 50x5mm, 63x5mm, 75x5mm, 80x5mm et 100x5mm, en position alignéePour armoires XL³4000 et XL³6300
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


