Non retournable

Legrand - Support volant isolant pour DMX33200 et DMX34000 - 037363

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support volant isolant pour DMX33200 et DMX34000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970820389

Réf. Sonepar

00001082038

Réf. Fournisseur

037363

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

550 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

Support isolant volant XL³ pour DMX³2500 et DMX³4000 jusqu'à 4000A Icu 100kA - compatible avec barres cuivre 100x10mm - livré avec vis et écrous

Les Atouts de l'article:

Compatibilité avec DMX3 3200 A ÷ 4000 ACompatibilité avec barres de cuivre 60÷100x10 mm (x1÷4)

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand