Legrand - Support volant JDB entraxe 175mm barres Cuivre ép 10mm alignées XL3HP 6300 - 3SBADDS175LH2

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support volant JDB entraxe 175mm barres Cuivre ép 10mm alignées XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - autre

  • hauteur - 700 mm

  • profondeur - 50 mm

  • capacité de charge max. - 50 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414972566377

Réf. Sonepar

00001256637

Réf. Fournisseur

3SBADDS175LH2

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

autre

hauteur:

700 mm

profondeur:

50 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

Support volant jeu de barres entraxe 175mm pour barres Cuivre alignées épaisseur 10mm hauteur entre 80mm et 200mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Support volant jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Cuivre épaisseur 10mm hauteur 80mm à 120mm avec kit visserie référence 3VB120CU10 ou 160 à 200mm avec kit visserie référence 3VB200 Pour barres Cuivre épaisseur 10mm hauteur 80mm à 120mm utiliser le kit visserie référence3VB120CU10 ou kit visserie référence 3VB200 pour barres 160 à 200mm Fourni avec traverse Pour montage horizontal ou vertical

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.