Legrand - Supports de fixation - traverse armoire Altis largeur 1000mm/profondeur 1000mm - 047317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
largeur - 34 mm
hauteur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060473174
Réf. Sonepar
00001047317
Réf. Fournisseur
047317
Marque
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
34 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
972 mm
Supports de fixation (traverse) pour armoire Altis profondeur 1000mm ou largeur 1000mm
Les Atouts de l'article:
Supports de fixation - Traverse pour armoire Altis Largeur 1000mm ; profondeur 1000mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Supports de fixation - Traverse pour armoire Altis Largeur 1000mm ; profondeur 1000mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



