Legrand - Supports de fixation - traverse armoire Altis largeur 600mm / profondeur 600mm - 047315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 34 mm
hauteur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060473150
Réf. Sonepar
00001047315
Réf. Fournisseur
047315
Marque
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
34 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
572 mm
Les Atouts de l'article:
Supports de fixation - Traverse pour armoire AltisLargeur 600mm ; profondeur 600mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


