Legrand - Suppresseurs de tension transitoire bobine CTX3 200V à 240V alternatif/continu - 416897

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Suppresseurs de tension transitoire bobine CTX3 200V à 240V alternatif/continu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 200...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 200...240 V

  • avec affichage LED - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970410399

Réf. Sonepar

00001041039

Réf. Fournisseur

416897

Marque

Legrand

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

200...240 V

tension de fonctionnement CC:

200...240 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

200...240 V

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Suppresseur de tension transitoire CTX³ pour absorption de la surtension provenant de la bobine du contacteur (varistances) - 200V à 240V alternatif ou continu

Les Atouts de l'article:

Suppresseur de tension transitoire CTX³200V~ et = - 240V~ et =Absorbe la surtension provenant de la bobine du contacteur (varistances)Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand